住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51271246
品番
6-701
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コットン本来の丈夫さと、カシミヤのようなやわらかさを合わせ持つ極上素材。くり返しの洗濯でも縮みにくく、ソフトで軽い着心地が続きます。
色
白
サイズ
L
仕様
くるみボタン、胸ポケット
混率(%)
綿100%
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
素材
新木棉
TM
ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。