住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51271343
品番
KS6621-2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
綿100%の厚手生地で繰り返しの洗濯に強く、吸汗性に優れています。縦糸の密度が高く、綾目のある表情が特徴のスタンダード素材。
色
白
サイズ
5L
仕様
内ポケット、組ひもボタン
混率(%)
綿100%
胸廻(cm)
142
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
素材
カツラギ
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。