住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51271368
品番
RT6621-2
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
経糸と緯糸を異素材で編み、丈夫でほど良い厚みのある素材に仕上げました。シワになりにくく、速乾性もある優れたイージーケア性もポイントです。
色
白
サイズ
S
仕様
内ポケット、組ひもボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
機能
制電素材
素材
制電交織ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。