住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51271903
品番
6-623
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
暑い環境で働くシェフにおすすめの薄手タイプのコックコート。お手入れのしやすさと、肌触りの良さにも配慮した綿混素材も特長です。
色
白
サイズ
S
仕様
内ポケット(丸型)、プラスチックボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。