住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
5
注文コード
51272427
品番
WC2221-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
首もとをすっきり見せるウイングカラー。ウエストを絞った女性らしいシルエットも素敵。
色
ブルー
サイズ
5
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ウインカー(R)チェック