3/22より値下げ!現場を応援

ブラウス レディス 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51272576 品番 WC2221-5
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

首もとをすっきり見せるウイングカラー。ウエストを絞った女性らしいシルエットも素敵。

ワイン サイズ11 仕様スッキリシルエット 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)99 肩幅(cm)40 袖丈(cm)42 着丈(cm)69 素材ウインカー(R)チェック 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする