3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51272682
品番
WC2221-7
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
首もとをすっきり見せるウイングカラー。ウエストを絞った女性らしいシルエットも素敵。
色
ブラウン
サイズ
9
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
95
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
68
素材
ウインカー(R)チェック
性別
女性用