住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51272917
品番
WC2611-5
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ベーシックなボタンダウンシャツは、どんなシーンにも似合う万能アイテム。
色
ワイン
サイズ
S
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
素材
ウインカー(R)チェック
衿廻り(cm)
39
性別
男女兼用