住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51273066
品番
WC2611-7
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ベーシックなボタンダウンシャツは、どんなシーンにも似合う万能アイテム。
色
ブラウン
サイズ
LL
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
119
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82
素材
ウインカー(R)チェック
衿廻り(cm)
42.5
性別
男女兼用