住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51273188
品番
WC2231-4
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
白い襟が目を引く、クレリックシャツ。大きめのリボンも可愛らしさたっぷり。
色
ブルー/白
サイズ
13
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
69
素材
ウインカー(R)チェック
性別
女性用