住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51273398
品番
WC2231-7
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
白い襟が目を引く、クレリックシャツ。大きめのリボンも可愛らしさたっぷり。
色
ブラウン/白
サイズ
7
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
91
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
7
素材
ウインカー(R)チェック
性別
女性用