住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51273504
品番
WC2621-4
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
チェックを生かしたシンプルなデザインに、2つ並んだ白いボタンがアクセント。
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
101
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
70
素材
ウインカー(R)チェック
性別
男女兼用