3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51274222
品番
BF2211-2
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,298
バスケットに入れる
少しシェイプしたウエストと七分袖で、女性らしさをアップ。
色
白
サイズ
5
仕様
ストレッチ、スッキリシルエット、襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。カフス裏に配色アクセント。汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
87
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
66
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
生地性能
ストレッチ
性別
女性用