住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51274265
品番
BF2211-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
少しシェイプしたウエストと七分袖で、女性らしさをアップ。
色
白
サイズ
13
仕様
ストレッチ、スッキリシルエット、襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。カフス裏に配色アクセント。汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
69
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
生地性能
ストレッチ
性別
女性用