住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
7
注文コード
51274353
品番
BF2211-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
少しシェイプしたウエストと七分袖で、女性らしさをアップ。
色
ラベンダー
サイズ
7
仕様
ストレッチ、スッキリシルエット、襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。カフス裏に配色アクセント。汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
91
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
67
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
生地性能
ストレッチ
性別
女性用