シャツ レディス 7分袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ15 注文コード51274457 品番BF2211-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

少しシェイプしたウエストと七分袖で、女性らしさをアップ。

コーラルピンク サイズ15 仕様ストレッチ、スッキリシルエット、襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。カフス裏に配色アクセント。汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 胸廻(cm)107 肩幅(cm)42 袖丈(cm)42 着丈(cm)69 素材交織ストレッチブロード 特性透け防止 生地性能ストレッチ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする