住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51274572
品番
BF2601-2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
絶妙なトーンのカラーが映える、スタンダードシャツスタイル。
色
白ネイビー
サイズ
3L
仕様
ストレッチ、スッキリシルエット。襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。袖口にチラリとのぞく配色アクセントは汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
125
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
84
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
衿廻り(cm)
44
生地性能
ストレッチ
性別
男女兼用