住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51274834
品番
6-491
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
上品でほどよくカジュアルな、ギンガムチェックを主役にして。
色
黒チェック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
素材
ギンガムチェック
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。