コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51275017 品番 6-497
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

上品でほどよくカジュアルな、ギンガムチェックを主役にして。

赤チェック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 胸廻(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 素材ギンガムチェック
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする