住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの ベスト オフィスウェア
ベスト レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51275988
品番
GS6061-1
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
首まわりをすっきり見せる、V ネックとスタイリッシュなカマーベスト。
色
黒
サイズ
11
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
93
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
45
機能
制電素材
素材
制電ギャバ
性別
女性用