住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの ベスト オフィスウェア
ベスト レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51276015
品番
GS6081-1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
首まわりをすっきり見せる、V ネックとスタイリッシュなカマーベスト。
色
黒
サイズ
7
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
86
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
44
機能
制電素材
素材
制電ギャバ
性別
女性用