ベスト メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51276164 品番 GS6981-1
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

首まわりをすっきり見せる、V ネックとスタイリッシュなカマーベスト。

サイズS 混率(%)ポリエステル100% 胸廻(cm)97 肩幅(cm)35 着丈(cm)53 機能制電素材 素材制電ギャバ 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする