住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの ベスト オフィスウェア
ベスト メンズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51276216
品番
GS6981-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
首まわりをすっきり見せる、V ネックとスタイリッシュなカマーベスト。
色
黒
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
123
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
60
機能
制電素材
素材
制電ギャバ
性別
男性用