住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ メンズ 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51276487
品番
BV2571-4
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストライプに映えるスタイリッシュな白のアクセント。
色
ブルーストライプ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
111
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
素材
本体:ストライプビエラ、配色:交織ストレッチブロード
衿廻り(cm)
39
性別
男性用