プルオーバー 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51276785 品番 2-321
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

カラーアクセントでおしゃれに魅せる襟にこだわりのあるアイテム。

白/レンガ サイズLL 仕様裾スリット入り 種別長袖プルオーバー 混率(%)本体:ポリエステル65・綿35、配色:ポリエステル95・綿5 胸廻(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)75 生地本体:タッサー、配色:制電交織ドビー(しじら織)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする