住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの トップス
住商モンブランの オールシーズン トップス
プルオーバー 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51276803
品番
2-325
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
カラーアクセントでおしゃれに魅せる襟にこだわりのあるアイテム。
色
黒/エンジ
サイズ
S
仕様
裾スリット入り
種別
長袖プルオーバー
混率(%)
本体:ポリエステル65・綿35、配色:ポリエステル95・綿5
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
67
生地
本体:タッサー、配色:制電交織ドビー(しじら織)