曜日別特売
3680 4.000 汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 3枚刃 タイプN 3680 グーリング 51276857

汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 3枚刃 タイプN 3680

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51276857品番3680 4.000
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

深い溝や深い場所の加工に適しています。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする