住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51276864
品番
BS2541-1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
重質なアイテムだから、なにげなく着こなしもセンス良く決まる。
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
76
素材
ブロード
衿廻り(cm)
37
性別
男女兼用