住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51276934
品番
BS2541-2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
重質なアイテムだから、なにげなく着こなしもセンス良く決まる。
色
白
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
75
素材
ブロード
衿廻り(cm)
35
性別
男女兼用