住商モンブラン
シャツ 男女兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
黒
黒
白
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51277022
品番
BS2542-1
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
重質なアイテムだから、なにげなく着こなしもセンス良く決まる。
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
素材
ブロード
衿廻り(cm)
37