曜日別特売
BS2542-1 シャツ 男女兼用 半袖 住商モンブラン 51277065

シャツ 男女兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード51277065品番BS2542-1
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

重質なアイテムだから、なにげなく着こなしもセンス良く決まる。

サイズ3L混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)134肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)78素材ブロード衿廻り(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする