住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ウイングカラーシャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51277196
品番
BS2511-2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
クラシカルなムードが漂う、スタンドカラーやウイングカラーの正統派スタイル。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
78
素材
ブロード
衿廻り(cm)
38
性別
男女兼用