住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51277354
品番
BF2201-2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。
色
白
サイズ
7
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
生地性能
ストレッチ
性別
女性用