シャツ レディス 七分袖

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51277458 品番 BF2203-2
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。

サイズ11 仕様カフスを折り返すと5分袖に。ストレッチ 混率(%)ポリエステル85/綿15 胸廻(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)38 着丈(cm)71 生地交織ストレッチブロード 特性透け防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51277467
2023-07-05
用途:
病院の事務服
つたや工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これで3枚目の購入になりますが洗濯してもシワが少なくアイロン要らずで大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51277467
2021-07-31
用途:
商品販売
その他業種

大きめサイズのシャツを探していましたところゆったりとしたサイズなので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
51277485
2020-08-06
用途:
事務作業
製造業

小さいときのことを考慮して大きめサイズを購入しましたが、普段のサイズで大丈夫でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする