3/22より値下げ!現場を応援

シャツ メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51277503 品番 BF2571-2
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。

サイズS 仕様カフスボタンが付けられる袖口ボタンホール仕様、ストレッチ 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 胸廻(cm)107 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)77 素材交織ストレッチブロード 特性透け防止 衿廻り(cm)37 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする