3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ メンズ 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51277528
品番
BF2571-2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。
色
白
サイズ
L
仕様
カフスボタンが付けられる袖口ボタンホール仕様、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
115
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
79
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
衿廻り(cm)
41
性別
男性用