住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの Tシャツ 半袖
シャツ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51277564
品番
BF2572-2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。
色
白
サイズ
S
仕様
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
77
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
衿廻り(cm)
37