住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの Tシャツ 半袖
ブラウス 5分袖
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51277713
品番
BK2162-2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
素材感が美しい、やわらかな風合いのシンプルブラウス。
色
白
サイズ
7
仕様
腕の動きがスムーズな袖口スリット
混率(%)
ポリエステル85/綿15
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
62
生地
交織フレンチツイル
特性
透け防止