住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理コート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51278352
品番
1-571
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長く愛される調理コートに、衛生面での気配りをプラス。
色
白
サイズ
SS
仕様
内ポケット付、裾スリット入り、スナップ+ファスナー仕様、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
65
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、透け防止
素材
制電交織タッサー