住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理コート 男女兼用 7分袖ネット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51278447
品番
2-671
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
襟元やボタン使いが印象的な調理コートは、本場を思わせる装い。
色
白
サイズ
LL
仕様
胸ポケット(落下防止タブ付)、袖口ネット、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー