住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 兼用 7分袖ネット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51278465
品番
6-521
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動作を妨げないサイドファスナーは、にぎわうキッチンでもスマート。
色
白
サイズ
S
仕様
背中心プリーツ仕様、サイドファスナー、内ポケット、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー