調理コート 男女兼用 7分袖ネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51278578 品番 2-651
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

鮮やかな手さばきが映える、シックなモノトーンスタイル。

サイズM 仕様胸ポケット(落下防止タブ付)、袖口ネット、裾スリット入り 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 胸廻(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)42 着丈(cm)70 機能耐久防汚加工、制電素材 素材制電交織タッサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする