住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ 男女兼用 半袖ネット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
サイズ
6L
注文コード
51278623
品番
2-571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色・サイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
安心してサーブできる袖口ネット付きのポロシャツ。
色
白
サイズ
6L
仕様
袖口ネット(半袖対応)
混率(%)
ポリエステル100%
機能
吸汗速乾
素材
ドライメッシュ