ポロシャツ 男女兼用 半袖ネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51278702 品番 2-571
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

安心してサーブできる袖口ネット付きのポロシャツ。

サイズ4L 仕様袖口ネット(半袖対応) 混率(%)ポリエステル100% 胸廻(cm)128 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 機能吸汗速乾 素材ドライメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする