住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ 男女兼用 半袖ネット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51278797
品番
2-572
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
安心してサーブできる袖口ネット付きのポロシャツ。
色
黒
サイズ
LL
仕様
袖口ネット(半袖対応)
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾
素材
ドライメッシュ