画像準備中

Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6L 注文コード51278955 品番2-512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は色・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。

サイズ6L 仕様袖口ネット(半袖対応) 混率(%)ポリエステル100% 機能吸汗速乾 素材ドライメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする