住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの Tシャツ 半袖
Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51279025
品番
2-512
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。
色
黒
サイズ
3L
仕様
袖口ネット(半袖対応)
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
機能
吸汗速乾
素材
ドライメッシュ