住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの Tシャツ 半袖
Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
サイズ
5L
注文コード
51279043
品番
2-512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。
色
黒
サイズ
5L
仕様
袖口ネット(半袖対応)
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
82
機能
吸汗速乾
素材
ドライメッシュ