Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51279095 品番 2-513
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。

サイズS 仕様袖口ネット(半袖対応) 混率(%)ポリエステル100% 胸廻(cm)92 肩幅(cm)43 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 機能吸汗速乾 素材ドライメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする