住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの トップス
住商モンブランの オールシーズン トップス
ジャケット 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279192
品番
2-701
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
清潔感を重要視しながらも、汚れが気になりにくい濃い色を選択。
色
白
サイズ
LL
種別
7分袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
80
機能
抗菌加工(○157対応)
生地
タッサー